STIEBEL ELTRON DHC 10-2 CLASSIC เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่ใช้ถัง, เอนกประสงค์, 240/208V, 9600W, 40A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless |
แอมป์ | 40A |
ความลึก | 3 7 / 8 " |
องค์ประกอบ | ทองแดงหุ้ม |
ความสูง | 14 3 / 16 " |
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์ | 0.8 กรัมต่อนาที |
ระยะ | 1 |
ชั่วคราว พิสัย | 82 ถึง 130 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM | 44 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM | 16 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPM | 8 องศา ฉ |
แรงดันไฟฟ้า | 240V / 208V |
การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 สพท |
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่น | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
วัตต์ | 9600W |
ความกว้าง | 7 15 / 16 " |
ขนาดสายไฟ | 8/2 เอดับเบิลยูจี |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศเยอรมัน |
รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอชซี 3-2 คลาสสิก | 14A | 240V / 208V | 3300W | 14/2 เอดับเบิลยูจี | ฿12,162 | RFQ
|
ดีเอชซี 4-2 คลาสสิก | 16A | 240V / 208V | 3800W | 12/2 AWG/14/2 AWG | ฿12,162 | RFQ
|
ดีเอชซี 4-3 คลาสสิก | 17A | 277V | 4500W | 12/2 เอดับเบิลยูจี | ฿11,944 | RFQ
|
ดีเอชซี 5-2 คลาสสิก | 20A | 240V / 208V | 4800W | 12/2 เอดับเบิลยูจี | ฿12,254 | RFQ
|
ดีเอชซี 6-2 คลาสสิก | 25A | 240V / 208V | 6000W | 10/2 เอดับเบิลยูจี | ฿11,944 | RFQ
|
ดีเอชซี 9-3 คลาสสิก | 32.5A | 277V | 9000W | 8/2 เอดับเบิลยูจี | ฿11,944 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.