STIEBEL ELTRON DHC 8-2 CLASSIC เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าแบบไม่ใช้ถัง, 240V/208V, 7200W, 30A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง |
แอมป์ | 30A |
ความลึก | 3 7 / 8 " |
องค์ประกอบ | ทองแดงหุ้ม |
ความสูง | 14 3 / 16 " |
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์ | 0.69 กรัมต่อนาที |
ระยะ | 1 |
ชั่วคราว พิสัย | 82 ถึง 130 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM | 33 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM | 9 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPM | 8 องศา ฉ |
แรงดันไฟฟ้า | 240V / 208V |
การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 สพท |
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่น | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
วัตต์ | 7200W |
ความกว้าง | 7 15 / 16 " |
ขนาดสายไฟ | 10/2 เอดับเบิลยูจี |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศเยอรมัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอชซี 3-1 คลาสสิก | 25A | 120V | 3000W | ฿12,162 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.