Stiebel Eltron น มินิ 2.5 | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้า 120vac | 49x670 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STIEBEL ELTRON MINI 2.5 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 120vac | AG7AMB 49X670

STIEBEL ELTRON มินิ 2.5 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 120vac

In Stock
รายการ: AG7AMB รุ่น: MINI 2.5ข้ามอ้างอิง: 49X670
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
฿9,792 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless
แอมป์เอซี21
ความลึก3.25 "
องค์ประกอบลวดเปลือยนิกเกิลโครเมี่ยม
ความสูง6.5 "
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.40 กรัมต่อนาที
การติดแนวตั้ง
ระยะ1
ช่วงความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ชั่วคราว พิสัย82 องศาถึง 130 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM33 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM11 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 2.5 GPM7 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM4 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPM3 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 8.0 GPM2 องศา F
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
การเชื่อมต่อน้ำ3/8 "การบีบอัด
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้านล่าง
วัตต์2400
ความกว้าง7.5 "
ขนาดสายไฟ10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.38
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8516100080

รายละเอียดสินค้า:

  • การออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่น (จุดใช้งาน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์เอซีความลึกขนาดสายไฟความสูงชิ้นชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าราคา
STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 208 / 240v | AE8RWH 6FCC3 DHC-E8-107.12 "504.125 "8 AWG14.187 "เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless86 องศาถึง 140 องศา F208 / 240 VAC฿15,038
STIEBEL ELTRON MINI 2 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าไร้ถัง 120vac | AG7AMA 49X669 MINI 27.5 "163.25 "12 AWG6.5 "เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless82 องศาถึง 130 องศา F120 VAC฿9,805
STIEBEL ELTRON MINI 3 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าไร้ถัง 120vac | AG7AMC 49X671 MINI 37.5 "253.25 "10 AWG6.5 "เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless82 องศาถึง 130 องศา F120 VAC฿9,737
STIEBEL ELTRON MINI 3.5 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าไร้ถัง 120vac | AG7AMD 49X672 MINI 3.57.5 "313.25 "10 AWG6.5 "เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless82 องศาถึง 130 องศา F120 VAC฿9,695
STIEBEL ELTRON MINI 4 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 208 / 240v | AG7AME 49X673 MINI 47.5 "15.23.25 "12 AWG6.5 "เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless82 องศาถึง 130 องศา F208 / 240 VAC฿13,243
STIEBEL ELTRON MINI 6 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้า 208 / 240v | AG7AMF 49X674 MINI 67.5 "24.73.25 "10 AWG6.5 "เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless82 องศาถึง 130 องศา F208 / 240 VAC฿8,707
STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Electric Tankless Water Heater 208 / 240v | AG7AMR 49X684 DHC-E 12E7.88 "504.125 "6 AWG14.187 "เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless86 องศาถึง 140 องศา F208 / 240 VAC฿15,101

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STIEBEL ELTRON มินิ 2.5 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 120vac
฿9,792 / หน่วย