STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 ตัวล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าติดผนัง 1200 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า |
แอมป์วาด @ 12V | 500mA |
แอมป์วาด @ 24V | 250mA |
เสร็จสิ้น | แปรง |
กำลังถือ (Lb. ) | 1200 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 12/24 โวลต์ |
ล็อคความลึกของร่างกาย (นิ้ว) | 1-9/16 |
ล็อคความยาวตัวเครื่อง (นิ้ว) | 10-15/32 |
ล็อคความกว้างของตัวเครื่อง | 2-55/64 |
วัสดุ | เหล็ก |
Mfr. ชุด | AXS |
กำลังเปิดการดำเนินการ | ปล่อยทันที |
ชนิดภาพเขียน | ติดผนังพื้นผิว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
ล็อคประตู AXS MAG 600 | ฿14,935 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.