Straub Str35201 | Open Flex Coupling, ท่อเปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73 มม., Ips 2-1/2 นิ้ว, เหล็กชุบสังกะสี | 5mtc8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STRAUB STR35201 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบเปิด, ท่อเปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73 มม., IPS 2-1/2 นิ้ว, เหล็กชุบสังกะสี | AE4UBP 5MTC8

STRAUB STR35201 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบเปิด, ท่อเปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73 มม., IPS 2-1/2 นิ้ว, เหล็กชุบสังกะสี

In Stock
รายการ: AE4UBP รุ่น: STR35201ข้ามอ้างอิง: 5MTC8
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
฿12,560 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเปิด Flex Wrap-Around Pipe Coupling
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
วัสดุกลอนเหล็กชุบสังกะสี
ขนาดสลักเกลียวอัลเลน 6 มม
วัสดุปะเก็นEPDM
ความยาว3"
แม็กซ์ ความดัน232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนสลักเกลียว2
ขนาดท่อ2.5 "
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 212 องศา F
คะแนนสุญญากาศ28 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.94
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวความยาวขนาดท่อราคา
STRAUB STR35001 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบเปิด, ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มม., IPS 1-1/2 นิ้ว, เหล็กชุบสังกะสี | AE4UBM 5MTC6 STR35001อัลเลน 6 มม3"1.5 "฿10,917
STRAUB STR35151 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบเปิด, ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มม., IPS 2 นิ้ว, ปะเก็น EPDM, เหล็กชุบสังกะสี | AE4UBN 5MTC7 STR35151อัลเลน 6 มม3"2"฿11,529
STRAUB STR35351 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบเปิด, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอก 88.9 มม., IPS 3 นิ้ว, ปะเก็น EPDM, เหล็กชุบสังกะสี | AE4UBQ 5MTC9 STR35351อัลเลน 6 มม3 7 / 10 "3"฿13,539
STRAUB STR35651 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบเปิด, ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มม., IPS 4 นิ้ว, เหล็กชุบสังกะสี | AE4UBR 5MTD0 STR35651อัลเลน 6 มม3 7 / 10 "4"฿14,028
STRAUB STR35901 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบเปิด, ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มม., IPS 5 นิ้ว, เหล็กชุบสังกะสี | AE4UBT 5MTD1 STR35901อัลเลน 8 มม4 1 / 5 "5"฿17,106
STRAUB STR36051 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบเปิด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 168.3 มม., IPS 6 นิ้ว, เหล็กชุบสังกะสี | AE4UBU 5MTD2 STR36051อัลเลน 8 มม4 1 / 5 "6"฿18,835
STRAUB STR35000 Open Flex Coupling, ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มม., IPS 1-1/2 นิ้ว, ปะเก็น EPDM, SS Bolt | CN2FZC STR35000---฿11,546
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STRAUB STR35201 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นแบบเปิด, ท่อเปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73 มม., IPS 2-1/2 นิ้ว, เหล็กชุบสังกะสี
฿12,560 / หน่วย