STREAMLIGHT 45661 ตะเกียง LED แบบชาร์จไฟได้ สีส้ม/ดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 2/4/8 ชม. |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 7.2 อา |
ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว |
ระยะลำแสง | สูง 352 ม. / ต่ำสุด 210 ม |
สีผิวกาย | ส้ม / ดำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | พลาสติก ABS |
พลังเทียน | สูง 31,000 / 11,000 ต่ำ |
การชาร์จไฟเวลา | 10 ชม. |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ประเภทสายไฟ | สายไฟ 12 VDC |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6 11 / 16 " |
เกรดไฟฉาย | ยุทธวิธี |
โฟกัส | ปรับ |
ความต้านทานการกระแทก | ไม่ระบุ |
ชีวิตหลอดไฟ | 50,000 ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 12 5 / 16 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แสงส่องสว่าง | 3600 lm (สูง), 2400 lm (ปานกลาง), 1100 lm (ต่ำ) |
โหมดเอาต์พุตแสง | สูงปานกลางต่ำ |
Lumens | 3600 สูง / 2400 กลาง / 1200 ต่ำ |
ช่วง Lumens | มากกว่า 750 |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 3600 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
จำนวนการชาร์จใหม่ | 500 |
ความเข้มของลำแสงสูงสุด | 31,000 / 11,000cd |
หลอดไฟแทน | ไม่มี |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 2 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย |
การจัดอันดับความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ประเภทสวิทช์ | สลับ |
คะแนนการเจาะน้ำ | ไม่ระบุ |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | 10.4 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.42 |
รหัส HS | 8513104000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.