STREAMLIGHT 45801 ตะเกียงรีชาร์จ 6v สีส้ม
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟแบบชาร์จไฟได้ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 8 / 18 ชม. |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 6V |
ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว |
ระยะลำแสง | 126m (สูง), 93m (ต่ำ) |
สีผิวกาย | ส้ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เทอร์โมพลาสติก ABS |
เกรดไฟฉาย | ยุทธวิธี |
โฟกัส | คงที่ |
ความต้านทานการกระแทก | ใช่ |
ชีวิตหลอดไฟ | 50K ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 11.5 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แสงส่องสว่าง | 615/330 ล.ม. |
โหมดเอาต์พุตแสง | สูงต่ำ |
Lumens | 615/330 |
ช่วง Lumens | เพื่อ 450 750 |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 615 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
ความเข้มของลำแสงสูงสุด | 4000 / 2150cd |
หลอดไฟแทน | 45842 |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 8 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย |
การจัดอันดับความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ประเภทสวิทช์ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
คะแนนการเจาะน้ำ | IPX4 |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | 7.90 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 8513102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | เวลาเผาแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แสงส่องสว่าง | Lumens | ช่วง Lumens | เอาต์พุต Lumens สูงสุด | ความเข้มของลำแสงสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45866 | 11.5 " | 7 / 15 ชม. | กรดตะกั่ว | - | สูง - 540 / ต่ำ - 330 | เพื่อ 450 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ฿12,983 | ||
45876 | 11.5 " | 7 / 15 ชม. | กรดตะกั่ว | - | สูง - 540 / ต่ำ - 330 | เพื่อ 450 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ฿15,302 | ||
44450 | 7.5 " | 6 ชม. | ลิเธียมไอออน | 145 LM | 145/70 | เพื่อ 100 249 | 145 | 80,000 / 40,000cd | ฿20,416 | ||
45855 | 11.5 " | 7 / 15 ชม. | กรดตะกั่ว | - | 540/330 | เพื่อ 450 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ฿17,010 | ||
45857 | 11.5 " | 7 / 15 ชม. | กรดตะกั่ว | - | 540/330 | เพื่อ 450 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ฿19,304 | ||
45856 | 11.5 " | 7 / 15 ชม. | กรดตะกั่ว | - | 540/330 | เพื่อ 450 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ฿15,727 | ||
45805 | 11.5 " | 8 / 18 ชม. | กรดตะกั่ว | - | 540/330 | เพื่อ 450 750 | 615 | 4000 / 2150cd | ฿18,139 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.