สตรีมไลท์ 45805 | ตะเกียงชาร์จ 12v Dc สีส้ม | 21xn24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 45805 โคมไฟชาร์จ 12v Dc Orange | AF7LMF 21XN24

STREAMLIGHT 45805 ตะเกียงรีชาร์จ 12v Dc สีส้ม

In Stock
รายการ: AF7LMF รุ่น: 45805ข้ามอ้างอิง: 21XN24

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿20,404 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟแบบชาร์จไฟได้
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่8 / 18 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่6V
ประเภทแบตเตอรี่กรดตะกั่ว
ระยะลำแสง126 / 93m
สีผิวกายส้ม
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โมพลาสติก ABS
พลังเทียนเพื่อ 2,150 4,000
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 7 / 64 "
เกรดไฟฉายยุทธวิธี
โฟกัสคงที่
ความต้านทานการกระแทกไม่
ชีวิตหลอดไฟ50K ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว11.5 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
โหมดเอาต์พุตแสงสูงต่ำ
Lumens540/330
ช่วง Lumensเพื่อ 450 750
เอาต์พุต Lumens สูงสุด615
จำนวนแบตเตอรี่1
ความเข้มของลำแสงสูงสุด4000 / 2150cd
หลอดไฟแทน45842
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง8 ชม.
คะแนนความปลอดภัยไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย
การจัดอันดับความปลอดภัยNFPA 1901-14.1.11.2 (2003) ได้รับการรับรองติดตั้งในตำแหน่งใดก็ได้
ประเภทสวิทช์ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
คะแนนการเจาะน้ำIPX4
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่7.90 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.52
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8513102000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวเวลาเผาแบตเตอรี่ประเภทแบตเตอรี่แสงส่องสว่างLumensช่วง Lumensเอาต์พุต Lumens สูงสุดความเข้มของลำแสงสูงสุดราคา
STREAMLIGHT 45866 โคมไฟ LED สีเบจแบบชาร์จใหม่ได้ | AB6LKQ 21XN22 ซม 4586611.5 "7 / 15 ชม.กรดตะกั่ว-สูง - 540 / ต่ำ - 330เพื่อ 450 75054055,000 / 32,000cd฿13,901
STREAMLIGHT 45876 โคมไฟแบบชาร์จไฟ LED สีเหลือง | AB6LKR 21XN23 4587611.5 "7 / 15 ชม.กรดตะกั่ว-สูง - 540 / ต่ำ - 330เพื่อ 450 75054055,000 / 32,000cd฿15,501
STREAMLIGHT 44450 โคมไฟสีส้มแบบชาร์จไฟได้ | AD3AGZ 3XFL8 444507.5 "6 ชม.ลิเธียมไอออน145 LM145/70เพื่อ 100 24914580,000 / 40,000cd฿20,416
STREAMLIGHT 45801 โคมไฟชาร์จ 6v สีส้ม | AE6MHZ 5TZJ4 4580111.5 "8 / 18 ชม.กรดตะกั่ว615/330 ล.ม.615/330เพื่อ 450 7506154000 / 2150cd฿21,481
STREAMLIGHT 45855 โคมไฟแบบชาร์จไฟ LED 6v สีส้ม | AF7LMB 21XN17 4585511.5 "7 / 15 ชม.กรดตะกั่ว-540/330เพื่อ 450 75054055,000 / 32,000cd฿18,042
STREAMLIGHT 45857 โคมไฟแบบชาร์จไฟ 120v Ac 12v Dc Orange | AF7LMC 21XN 19 4585711.5 "7 / 15 ชม.กรดตะกั่ว-540/330เพื่อ 450 75054055,000 / 32,000cd฿21,008
STREAMLIGHT 45856 โคมไฟแบบชาร์จไฟ LED สีส้ม | แอฟ 7LME 21XN21 4585611.5 "7 / 15 ชม.กรดตะกั่ว-540/330เพื่อ 450 75054055,000 / 32,000cd฿16,479

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 45805 ตะเกียงรีชาร์จ 12v Dc สีส้ม
฿20,404 / หน่วย