STREAMLIGHT 61026 ไฟหน้าอุตสาหกรรม LED สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟหน้า |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 8 / 50 ชม. |
ขนาดของแบตเตอรี่ | AAA |
ประเภทแบตเตอรี่ | เป็นด่าง |
ระยะลำแสง | 113 / 53m |
สีผิวกาย | สีเหลือง |
Body Dia | 1.75 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | พลาสติก |
คะแนนลดลง | 2.0m |
เกรดไฟฉาย | ด้านอุตสาหกรรม |
ชีวิตหลอดไฟ | 50,000 ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
โหมดเอาต์พุตแสง | สูงต่ำ |
Lumens | 90/20 |
ช่วง Lumens | เพื่อ 50 99 |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 90 |
ประเภทการติดตั้ง | Strap |
จำนวนแบตเตอรี่ | 3 |
ความเข้มของลำแสงสูงสุด | 3200 / 700cd |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 8 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | คลาส I, Div. 1 |
การจัดอันดับความปลอดภัย | คลาส I, Div. 1, กลุ่ม A, B, C, D, คลาส I, I, Div. 1, กลุ่ม E, F, G, คลาส I, II, T-Class, T4 Exia |
ประเภทสวิทช์ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
คะแนนการเจาะน้ำ | IPX4 |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | ออนซ์ 5.40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.