สตรีมไลท์ 61602 | ไฟหน้า LED สีเหลือง | 35xm74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 61602 ไฟหน้า LED สีเหลือง | AH6DNY 35XM74

STREAMLIGHT 61602 ไฟหน้า LED สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH6DNY รุ่น: 61602ข้ามอ้างอิง: 35XM74
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
฿4,542 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟหน้า
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่3.5 / 10 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่เป็นเจ้าของ
ประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ระยะลำแสง82 / 40m
สีผิวกายสีเหลือง
Body Dia2.5 "
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
คะแนนลดลง2.0m
เกรดไฟฉายด้านอุตสาหกรรม
ชีวิตหลอดไฟ50,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
โหมดเอาต์พุตแสงสูงต่ำ
Lumens125
ช่วง Lumensเพื่อ 100 249
เอาต์พุต Lumens สูงสุด125
ประเภทการติดตั้งStrap
จำนวนแบตเตอรี่1
ความเข้มของลำแสงสูงสุด1700 / 400cd
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง3.5 ชม.
คะแนนความปลอดภัยไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย
ประเภทสวิทช์บิด
คะแนนการเจาะน้ำIPX4
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ออนซ์ 4.00

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชาร์จใหม่ได้: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่แล้วเวลาเผาแบตเตอรี่เส้นผ่าศูนย์กลางคะแนนลดลงเกรดไฟฉายโฟกัสความต้านทานการกระแทกราคา
STREAMLIGHT 61052 ไฟหน้า LED 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9 61052เทอร์โมพลาสติก ABSใช่3.5 ชม. (สูง) / 10 ชม. (med) / 55 ชม. (ต่ำ)2.4 "2mด้านอุตสาหกรรมลำแสงท่วม2m฿3,104
STREAMLIGHT 61101 ไฟหน้า LED 12/27 สีดำมะนาว | AF6BQJ 9W848 61101เทอร์โมไม่40 ชม.0.85 "ไม่ได้รับการจัดอันดับวัตถุประสงค์ทั่วไปคงที่ไม่ระบุ฿1,055
STREAMLIGHT 61304 ไฟหน้า LED สีดำ | AG9HFY 20JN 14 61304อลูมิเนียมใช่1.5/2.7/20 ชม.-1.0mด้านอุตสาหกรรม--฿5,686
STREAMLIGHT 61603 ไฟหน้า LED ดำ | AH6DNZ 35XM75 61603พลาสติกใช่3.5 / 10 ชม.-2.0mด้านอุตสาหกรรม--฿4,556

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 61602 ไฟหน้า LED สีเหลือง
฿4,542 / หน่วย