Streamlight 61052 | ไฟหน้า LED 120 Lm | 1pjh9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 61052 ไฟหน้า LED 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9

STREAMLIGHT 61052 ไฟหน้า LED 120 ล

In Stock
รายการ: AB2XHJ รุ่น: 61052ข้ามอ้างอิง: 1PJH9
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
฿3,104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟหน้า
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่3.5 ชม. (สูง) / 10 ชม. (med) / 55 ชม. (ต่ำ)
ขนาดของแบตเตอรี่AAA
ประเภทแบตเตอรี่เป็นด่าง
ระยะลำแสง60 ม. (สูง) / 35 ม. (ปานกลาง) / 20 ม. (ต่ำ)
สีผิวกายสีเหลือง
Body Dia1.75 "
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โมพลาสติก ABS
พลังเทียน900 (สูง) / 375 (med) / 100 (ต่ำ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.4 "
คะแนนลดลง2m
เกรดไฟฉายด้านอุตสาหกรรม
โฟกัสลำแสงท่วม
ความต้านทานการกระแทก2m
ชีวิตหลอดไฟ100,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟ(7) LED 5 มม
ความยาว1.75 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง120 L (สูง) / 45 L (med) / 13 L (ต่ำ)
โหมดเอาต์พุตแสง(7) แอลอีดี, (3) แอลอีดี, (1) แอลอีดี
Lumens120 L (สูง) / 45 L (med) / 13 L (ต่ำ)
ช่วง Lumensเพื่อ 100 249
เอาต์พุต Lumens สูงสุด120
การติดStrap
ประเภทการติดตั้งStrap
จำนวนแบตเตอรี่3
จำนวนสายรัด2
ความเข้มของลำแสงสูงสุด900 / 100cd
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง3 ชม.
คะแนนความปลอดภัยคลาส I, Div. 2
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส 1 Div 2, กลุ่ม A, B, C, D, คลาส 2, Div 2, กลุ่ม F, G, คลาส 3 T5
ประเภทสวิทช์ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
คะแนนการเจาะน้ำIPX4
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ออนซ์ 5.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8513104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่แล้วเวลาเผาแบตเตอรี่เส้นผ่าศูนย์กลางคะแนนลดลงเกรดไฟฉายโฟกัสความต้านทานการกระแทกราคา
STREAMLIGHT 61101 ไฟหน้า LED 12/27 สีดำมะนาว | AF6BQJ 9W848 61101เทอร์โมไม่40 ชม.0.85 "ไม่ได้รับการจัดอันดับวัตถุประสงค์ทั่วไปคงที่ไม่ระบุ฿1,055
STREAMLIGHT 61304 ไฟหน้า LED สีดำ | AG9HFY 20JN 14 61304อลูมิเนียมใช่1.5/2.7/20 ชม.-1.0mด้านอุตสาหกรรม--฿5,686
STREAMLIGHT 61602 ไฟหน้า LED สีเหลือง | AH6DNY 35XM74 61602พลาสติกใช่3.5 / 10 ชม.-2.0mด้านอุตสาหกรรม--฿4,542
STREAMLIGHT 61603 ไฟหน้า LED ดำ | AH6DNZ 35XM75 61603พลาสติกใช่3.5 / 10 ชม.-2.0mด้านอุตสาหกรรม--฿4,556

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 61052 ไฟหน้า LED 120 ล
฿3,104 / หน่วย