STREAMLIGHT 88105 ไฟฉายยุทธวิธี LED สีดำ 160 ลิตร
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉายยุทธวิธี |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 3.5 ชม. |
ขนาดของแบตเตอรี่ | CR123A |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
ระยะลำแสง | ไม่ระบุ |
สีผิวกาย | Black |
Body Dia | 1.25 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
พลังเทียน | 9000 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.25 " |
คะแนนลดลง | 3m |
เกรดไฟฉาย | ยุทธวิธี |
โฟกัส | คงที่ |
ความต้านทานการกระแทก | ไม่ระบุ |
ชีวิตหลอดไฟ | 20K ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 5.375 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แสงส่องสว่าง | 160 LM |
โหมดเอาต์พุตแสง | เดียว |
Lumens | 120 |
ช่วง Lumens | เพื่อ 100 249 |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 160 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
ความเข้มของลำแสงสูงสุด | 9000cd |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 3.5 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย |
ประเภทสวิทช์ | ปุ่มกด Tailcap |
คะแนนการเจาะน้ำ | ไม่ระบุ |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | ออนซ์ 4.7 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.68 |
รหัส HS | 8513102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนลดลง | เวลาเผาแบตเตอรี่ | ขนาดของแบตเตอรี่ | ความต้านทานการกระแทก | ชีวิตหลอดไฟ | ความยาว | วัสดุเลนส์ | แสงส่องสว่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88700 | 2m | 3.5 ชม. | CR123A | ไม่ระบุ | 100K ชม. | 6.625 " | โพลีคาร์บอเนต | 160 LM | - | RFQ
| |
85010 | 3m | 3.5 ชม. | CR123A | ไม่ระบุ | 50K ชม. | 5.75 " | โพลีคาร์บอเนต | 160 LM | ฿4,183 | ||
88047 | 1m | 2 ชม. | 123A | 1m | 50K ชม. | 7 7 / 64 " | กระจก | 1100 LM | ฿5,370 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.