STREAMLIGHT 88863 ไฟฉาย LED แบบมือถือ Tactical, Nylon, 600 Max. ลูเมน, สีเหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉายมือถือทางยุทธวิธี |
ขนาดของแบตเตอรี่ | CR123A |
ประเภทแบตเตอรี่ | โลหะลิเธียม |
ระยะลำแสง | 297 / 195 / 72m |
Body Dia | 1" |
วัสดุของตัวเครื่อง | ไนลอน |
คะแนนลดลง | 3m |
ประเภทลำแสงไฟฉาย | จุด |
เกรดไฟฉาย | ยุทธวิธี |
ชีวิตหลอดไฟ | 50000 ชม. |
ความยาว | 5.9 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
โหมดเอาต์พุตแสง | สูง / กลาง / ต่ำ |
Lumens | 600/260/35 ล.ม. |
ช่วง Lumens | 450 ถึง 750 ล |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 600 LM |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
โหมดการแสดงผล | Strobe |
ความเข้มของลำแสงสูงสุด | 22000/9500/1300 |
หลอดไฟแทน | ไม่ |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 2.8 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย |
ประเภทสวิทช์ | กดปุ่มหาง |
การประกัน | อายุการใช้งาน จำกัด |
คะแนนการเจาะน้ำ | IPX7 |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | ออนซ์ 5.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทลำแสงไฟฉาย | เวลาเผาแบตเตอรี่ | ขนาดของแบตเตอรี่ | เกรดไฟฉาย | ชีวิตหลอดไฟ | ความยาว | วัสดุเลนส์ | โหมดเอาต์พุตแสง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75430A | คู่คงที่น้ำท่วมเฉพาะจุด | 5/2.4/1.5 ชม. | 3.6V | ด้านอุตสาหกรรม | 50,000 ชม. | 8.41 " | โพลีคาร์บอเนต | สูง / กลาง / ต่ำ | ฿12,171 | ||
75429A | คู่คงที่น้ำท่วมเฉพาะจุด | 5/2.4/1.5 ชม. | 3.6V | ด้านอุตสาหกรรม | 50,000 ชม. | 8.41 " | โพลีคาร์บอเนต | สูง / กลาง / ต่ำ | ฿8,206 | ||
75454A | คู่คงที่น้ำท่วมเฉพาะจุด | 5/2.4/1.5 ชม. | 3.6V | ด้านอุตสาหกรรม | 50,000 ชม. | 8.85 " | โพลีคาร์บอเนต | สูง / กลาง / ต่ำ | ฿11,449 | ||
75453A | คู่คงที่น้ำท่วมเฉพาะจุด | 5/2.4/1.5 ชม. | 3.6V | ด้านอุตสาหกรรม | 50,000 ชม. | 8.85 " | โพลีคาร์บอเนต | สูง / กลาง / ต่ำ | ฿8,076 | ||
88033A | คงที่จุด | 2 / 43 ชม. | AA | ยุทธวิธี | 50,000 ชม. | 6.14 " | กระจก | สูงต่ำ | ฿3,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.