Streamlight 75429a | ไฟฉายมือถือ LED อุตสาหกรรม อะลูมิเนียม กำลังลูเมนสูงสุด 800 สีดำ | 404l36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 75429A ไฟฉาย LED มือถืออุตสาหกรรม อะลูมิเนียม กำลังลูเมนสูงสุด 800 สีดำ | CD2MQB 404L36

STREAMLIGHT 75429A ไฟฉาย LED อุตสาหกรรมแบบมือถือ, อะลูมิเนียม, เอาต์พุตลูเมนสูงสุด 800, สีดำ

In Stock
รายการ: CD2MQB รุ่น: 75429Aข้ามอ้างอิง: 404L36
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
฿8,206 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉายมือถือทางยุทธวิธี
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่5/2.4/1.5 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่3.6V
ประเภทแบตเตอรี่นิเมชั่น
ระยะลำแสง310 / 209 / 155m
สีผิวกายBlack
Body Dia1.17 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
คะแนนลดลง1.0m
ประเภทลำแสงไฟฉายคู่คงที่น้ำท่วมเฉพาะจุด
เกรดไฟฉายด้านอุตสาหกรรม
ชีวิตหลอดไฟ50,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว8.41 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
โหมดเอาต์พุตแสงสูง / กลาง / ต่ำ
Lumens800/400/200
ช่วง Lumensมากกว่า 750
เอาต์พุต Lumens สูงสุด800
จำนวนแบตเตอรี่1
ความเข้มของลำแสงสูงสุด24,000/12,000 / 6000cd
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง1.5 ชม.
คะแนนความปลอดภัยไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย
ประเภทสวิทช์ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
คะแนนการเจาะน้ำIPX4
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ออนซ์ 12.40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทลำแสงไฟฉายเวลาเผาแบตเตอรี่ขนาดของแบตเตอรี่เกรดไฟฉายชีวิตหลอดไฟความยาววัสดุเลนส์โหมดเอาต์พุตแสงราคา
STREAMLIGHT 75430A ไฟฉาย LED มือถืออุตสาหกรรม อะลูมิเนียม กำลังลูเมนสูงสุด 800 สีดำ | CD2MQA 404L35 75430Aคู่คงที่น้ำท่วมเฉพาะจุด5/2.4/1.5 ชม.3.6Vด้านอุตสาหกรรม50,000 ชม.8.41 "โพลีคาร์บอเนตสูง / กลาง / ต่ำ฿12,171
STREAMLIGHT 75454A ไฟฉาย LED มือถืออุตสาหกรรม อะลูมิเนียม กำลังลูเมนสูงสุด 800 สีดำ | CD2MQC 404L37 75454Aคู่คงที่น้ำท่วมเฉพาะจุด5/2.4/1.5 ชม.3.6Vด้านอุตสาหกรรม50,000 ชม.8.85 "โพลีคาร์บอเนตสูง / กลาง / ต่ำ฿11,449
STREAMLIGHT 75453A ไฟฉาย LED มือถืออุตสาหกรรม อะลูมิเนียม กำลังลูเมนสูงสุด 800 สีดำ | CD2MQD 404L38 75453Aคู่คงที่น้ำท่วมเฉพาะจุด5/2.4/1.5 ชม.3.6Vด้านอุตสาหกรรม50,000 ชม.8.85 "โพลีคาร์บอเนตสูง / กลาง / ต่ำ฿8,076
STREAMLIGHT 88033A ไฟฉาย LED แบบพกพาทางยุทธวิธี, อะลูมิเนียม, กำลังลูเมนสูงสุด 250, สีดำ | CD3FVF 55TA16 88033Aคงที่จุด2 / 43 ชม.AAยุทธวิธี50,000 ชม.6.14 "กระจกสูงต่ำ฿3,423
STREAMLIGHT 88863 Tactical LED ไฟฉายพกพา ไนลอน 600 Max. ลูเมนส์ สีเหลือง | CH6MZT 484R25 88863จุด-CR123Aยุทธวิธี50000 ชม.5.9 "โพลีคาร์บอเนตสูง / กลาง / ต่ำ฿4,669
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 75429A ไฟฉาย LED อุตสาหกรรมแบบมือถือ, อะลูมิเนียม, เอาต์พุตลูเมนสูงสุด 800, สีดำ
฿8,206 / หน่วย