PANDUIT สำหรับใช้กับ LD5 Raceway
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | หมวดหมู่ย่อย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RAF5IW-E | 0.58 " | ร่องขวามุมขวา | 2" | - | 2" | ฿108 | |
B | CF5IW-E | 0.58 " | ข้อต่อร่องน้ำ | 2" | ข้อต่อ | 1.08 " | ฿114 | |
C | TF5IW-E | 0.58 " | เสื้อยืด Raceway | 2.58 " | Tees | 1.84 " | ฿113 | |
D | ECF5IW-E | 0.58 " | การติดตั้งฝาท้ายร่องน้ำ | 1.62 " | หมวก | 1.08 " | ฿114 | |
E | OCF5IW-E | 1.25 " | สนามแข่งรถด้านนอกเข้ามุม | 1.25 " | Corners | 1.11 " | ฿110 | |
F | ICF5IW-E | 1.75 " | ร่องน้ำด้านในที่เหมาะสม | 1.75 " | ข้อศอก | 1.14 " | ฿112 | |
G | DCF5IW-X | 2.25 " | เพดานร่องน้ำ / การติดตั้งปลายทางเข้า | 3.42 " | ส่วนควบท้าย | 1.6 " | ฿147 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อจาน
- พัดลมท่อแบบอินไลน์
- เสียบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- ชุดซ่อม Backflow Preventer
- อุปกรณ์พัดลมดับเพลิงและกู้ภัย
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- การยศาสตร์
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- LEESON มอเตอร์เอนกประสงค์ไม่ได้ระบายอากาศออกมาทั้งหมด
- BROAN NUTONE Hood Duct ฟรี
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2-64 Unf Lh
- ANVIL ท่าท่อปรับระดับได้
- SPEARS VALVES บรรจุ 90 ชั้น 80 องศา ข้องอ CPVC ตาราง 40 x ตาราง PVC XNUMX
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เฟรม IEC ของ Globetrotter, หน้าแปลน/ฐานยึด, B3/B5 FF
- EATON ชุดตัดวงจรเบรกเกอร์แม่พิมพ์ G Series, เฟรม JT
- DAYTON manifolds
- GARLAND MFG อุณหภูมิ
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCMED