Panduit Dcf5iw-x | อุปกรณ์ติดตั้งปลายเพดาน/ทางเข้าแบบหล่น | 5zxe3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT DCF5IW-X Drop Ceiling / Entrance End Fitting | AE7QKT 5ZXE3

PANDUIT DCF5IW-X ข้อต่อฟิตติ้งติดเพดาน/ทางเข้าออก

In Stock
รายการ: AE7QKT รุ่น: DCF5IW-Xข้ามอ้างอิง: 5ZXE3
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
฿147 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเพดานร่องน้ำ / การติดตั้งปลายทางเข้า
สีอินเตอร์เนชั่นแนลไวท์
ประเภทการเชื่อมต่อLD5
ความสูง2.25 "
ความยาว3.42 "
วัสดุพีวีซี
การติดกดชัตเตอร์
ประเภทร่องน้ำLD5
หมวดหมู่ย่อยส่วนควบท้าย
ชนิดภาพเขียนไม่ใช่โลหะ
UPC074983262441
ความกว้าง1.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงชิ้นความยาวหมวดหมู่ย่อยความกว้างราคา
PANDUIT CF5IW-E ข้อต่อร่องน้ำ | AE7QKK 5ZXD6 CF5IW-E0.58 "ข้อต่อร่องน้ำ2"ข้อต่อ1.08 "฿114
PANDUIT ICF5IW-E Raceway ภายในเข้ามุม | AE7QKL 5ZXD7 ICF5IW-E1.75 "ร่องน้ำด้านในที่เหมาะสม1.75 "ข้อศอก1.14 "฿112
PANDUIT OCF5IW-E ร่องน้ำด้านนอกฟิตติ้ง | AE7QKM 5ZXD8 OCF5IW-E1.25 "สนามแข่งรถด้านนอกเข้ามุม1.25 "Corners1.11 "฿110
PANDUIT RAF5IW-E Raceway ฟิตติ้งมุมขวา | AE7QKN 5ZXD9 RAF5IW-E0.58 "ร่องขวามุมขวา2"-2"฿108
PANDUIT TF5IW-E ข้อต่อร่องน้ำร่องน้ำ | AE7QKP 5ZXE0 TF5IW-E0.58 "เสื้อยืด Raceway2.58 "Tees1.84 "฿113
PANDUIT ECF5IW-E ฝาท้ายรางน้ำ | AE7QKQ 5ZXE1 ECF5IW-E0.58 "การติดตั้งฝาท้ายร่องน้ำ1.62 "หมวก1.08 "฿114

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT DCF5IW-X ข้อต่อฟิตติ้งติดเพดาน/ทางเข้าออก
฿147 / หน่วย