Panduit Raf5iw-e | ฟิตติ้งมุมขวาของร่องน้ำ | 5zxd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT RAF5IW-E Raceway ฟิตติ้งมุมขวา | AE7QKN 5ZXD9

PANDUIT ข้อต่อฟิตติ้งมุมฉาก RAF5IW-E Raceway

In Stock
รายการ: AE7QKN รุ่น: RAF5IW-Eการอ้างอิงโยง: 5ZXD9
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
฿108 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องขวามุมขวา
สีอินเตอร์เนชั่นแนลไวท์
ประเภทการเชื่อมต่อLD5
ความสูง0.58 "
ความยาว2"
วัสดุพีวีซี
การติดกดชัตเตอร์
ประเภทร่องน้ำLD5
ชนิดภาพเขียนไม่ใช่โลหะ
UPC994138498245
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงชิ้นความยาวหมวดหมู่ย่อยความกว้างราคา
PANDUIT CF5IW-E ข้อต่อร่องน้ำ | AE7QKK 5ZXD6 CF5IW-E0.58 "ข้อต่อร่องน้ำ2"ข้อต่อ1.08 "฿114
PANDUIT ICF5IW-E Raceway ภายในเข้ามุม | AE7QKL 5ZXD7 ICF5IW-E1.75 "ร่องน้ำด้านในที่เหมาะสม1.75 "ข้อศอก1.14 "฿112
PANDUIT OCF5IW-E ร่องน้ำด้านนอกฟิตติ้ง | AE7QKM 5ZXD8 OCF5IW-E1.25 "สนามแข่งรถด้านนอกเข้ามุม1.25 "Corners1.11 "฿110
PANDUIT TF5IW-E ข้อต่อร่องน้ำร่องน้ำ | AE7QKP 5ZXE0 TF5IW-E0.58 "เสื้อยืด Raceway2.58 "Tees1.84 "฿113
PANDUIT ECF5IW-E ฝาท้ายรางน้ำ | AE7QKQ 5ZXE1 ECF5IW-E0.58 "การติดตั้งฝาท้ายร่องน้ำ1.62 "หมวก1.08 "฿114
PANDUIT DCF5IW-X Drop Ceiling / Entrance End Fitting | AE7QKT 5ZXE3 DCF5IW-X2.25 "เพดานร่องน้ำ / การติดตั้งปลายทางเข้า3.42 "ส่วนควบท้าย1.6 "฿147

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT ข้อต่อฟิตติ้งมุมฉาก RAF5IW-E Raceway
฿108 / หน่วย