MARATHON MOTORS Globetrotter IEC เฟรมมอเตอร์ หน้าแปลน/ฐานยึด B3/B5 FF
มอเตอร์เฟรม Marathon Globetrotter IEC ใช้ในปั๊ม สายพานลำเลียง คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
สไตล์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 071T17FH5508 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 0.37 | 1800 | ฿18,908 | |
B | 090LT17FH6519 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 1.49 | 1800 | ฿37,242 | |
C | 090LT34FH6520 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 2.24 | 3600 | ฿41,221 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบสามเฟสที่ให้ความเร็วสูงสุด 3600 รอบต่อนาทีที่อัตราความถี่ 60 Hz
- พวกเขามีกรอบ TEFC เพื่อให้ขดลวดมอเตอร์เย็นโดยใช้พัดลมภายนอกที่ติดอยู่กับตัวเครื่องและให้การติดตั้งฐานที่แข็งแรงและมั่นคงเพื่อลดการสั่นสะเทือน
- หน่วยเหล่านี้มีฉนวน MAX GUARD Class F สำหรับทนต่อช่วงอุณหภูมิได้ถึง 155 องศาเซลเซียส
- มาพร้อมกล่องขั้วต่อที่ด้านบน/ขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการต่อสายไฟและป้องกันอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสภาวะไฟฟ้าลัดวงจร
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
ตลับลูกปืนใช้ทำอะไร?
ตลับลูกปืนเป็นส่วนประกอบเคลื่อนที่ที่มีการหล่อลื่นซึ่งรับประกันการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและต่อเนื่องของชิ้นส่วนมอเตอร์
รอบการทำงานต่อเนื่องคืออะไร?
รอบการทำงานต่อเนื่องหมายถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องของมอเตอร์ภายใต้ภาระคงที่เป็นระยะเวลานานเพื่อให้ได้สมดุลทางความร้อน
มอเตอร์ IEC และ NEMA แตกต่างกันอย่างไร
มอเตอร์ NEMA รองรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่และสามารถทนต่อการลัดวงจรได้ มอเตอร์พิกัด IEC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการโอเวอร์โหลดโดยไม่ต้องใช้ฝาครอบนิรภัยเพื่อการปกป้องผู้ใช้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พลั่วพลาสติก
- สต็อกเหล็กหล่อ
- แหวนกันโคลงขวด
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- ล้อขัด
- Rivets
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- WATTS หัวปรับแรงดันสำหรับน้ำ 215 Series
- GROTE สายกราวด์แบตเตอรี่
- LUTRON เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพัก
- VULCAN HART สายไฟแผงไฟ
- YELLOW JACKET อุปกรณ์เสริมท่อร่วมปั๊มความร้อน
- GAST ชุดซ่อมคอมเพรสเซอร์
- ACROVYN แผ่นหนังยามมุม
- MARTIN SPROCKET สต็อก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง ชนิด A เบอร์โซ่ 200
- TB WOODS การควบคุมคันโยก