MARATHON MOTORS 090LT17FH6519 R398A เมตริกมอเตอร์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เมตริก |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F3 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 87.5% |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 90L |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.4/2.7 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.49 |
การติด | เข้มงวด |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.16 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT34FH6520 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 2.24 | 3600 | ฿41,221 | ||
071T17FH5508 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 0.37 | 1800 | ฿18,908 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.