Streamlight 91727 | ไฟฉาย LED Nicd Nylon เหลือง | 20jn10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 91727 ไฟฉาย Led Nicd Nylon Yellow | AF6UEE 20JN10

STREAMLIGHT 91727 ไฟฉาย LED Nicd Nylon สีเหลือง

In Stock
รายการ: AF6UEE รุ่น: 91727อ้างไขว้: 20JN10
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
฿12,365 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉาย
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่3 ชม. 30 นาที lm \ 12 ชม. lm, 8 ชม. lm (แฟลช), 20 วัน, lm (แสงจันทร์)
การเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่90335
ขนาดของแบตเตอรี่ย่อยค
ประเภทแบตเตอรี่นิแคด
ระยะลำแสง210m (สูง), 115m (ต่ำ)
สีผิวกายสีเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
พลังเทียน12,900 (สูง), 4300 (ต่ำ)
การชาร์จไฟเวลา8 ถึง 10 ชม.
ประเภทสายไฟAC / DC
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.75 "
เกรดไฟฉายด้านอุตสาหกรรม
โฟกัสลำแสงเฉพาะจุด
ความต้านทานการกระแทก2m
ชีวิตหลอดไฟ50,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว9 13 / 64 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง150/55 ล.ม.
โหมดเอาต์พุตแสง3
Lumens150/55
ช่วง Lumensเพื่อ 100 249
เอาต์พุต Lumens สูงสุด150
จำนวนแบตเตอรี่1
จำนวนการชาร์จใหม่1,000
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง3.5 ชม.
คะแนนความปลอดภัยคลาส I, Div. 1
การจัดอันดับความปลอดภัยClass I & II Division 1, กลุ่ม C, D, F, G; คลาส III; T - รหัส: T4; Exia; NON-INCENDIVE: Class I Division 2; กลุ่ม A, B, C, D, T-CODE T4
ประเภทสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์
คะแนนการเจาะน้ำIPX4, การเจาะน้ำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.88
รหัส HS8513100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นLumensเวลาเผาแบตเตอรี่ระยะลำแสงเอาต์พุต Lumens สูงสุดเรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูงสีผิวกายพลังเทียนโฟกัสราคา
STREAMLIGHT 91627 ไฟฉาย Led Nicd Nylon Yellow | AF6UEA 20JN06 91627163/503 ชม. 45 นาที lm \ 12 ชม. lm, 8 ชม. lm (แฟลช), 20 วัน, lm (แสงจันทร์)68m (สูง), 37m (ต่ำ)1633.8 ชม.สีเหลือง730 (สูง), 230 (ต่ำ)ลำแสงท่วม฿12,963
STREAMLIGHT 91657 ไฟฉาย Led Nicd Nylon Orange | AF6UEB 20JN07 91657163/503 ชม. 45 นาที lm \ 12 ชม. lm, 8 ชม. lm (แฟลช), 20 วัน, lm (แสงจันทร์)68m (สูง), 37m (ต่ำ)1633.8 ชม.ส้ม730 (สูง), 230 (ต่ำ)ลำแสงท่วม฿14,019
STREAMLIGHT 91757 ไฟฉาย Led Nicd Nylon Orange | AF6UEF 20JN 11 91757150/553 ชม. 30 นาที lm \ 12 ชม. lm, 8 ชม. lm (แฟลช), 20 วัน, lm (แสงจันทร์)210m (สูง), 115m (ต่ำ)1503.5 ชม.ส้ม12,900 (สูง), 4300 (ต่ำ)ลำแสงเฉพาะจุด฿13,118

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 91727 ไฟฉาย LED Nicd Nylon สีเหลือง
฿12,365 / หน่วย