Stren-flex Eef1-901cb-14 | โครงสลิงตัวโครง 14 ฟุต 1600b W 1 In | 30h288 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX EEF1-901CB-14 Web Sling Body Body 14 ฟุต 1600b W 1 In | AC4QKV 30H288

STREN-FLEX EEF1-901CB-14 บอดี้สลิงเว็บ 14 ฟุต 1600b กว้าง 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4QKV รุ่น: EEF1-901CB-14ข้ามอ้างอิง: 30H288
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
฿2,893 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุปอนด์ 3,200
Choker Hitch ความจุ1280 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา8"
ความยาว14ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาแบนและตา
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง1600 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันห่อร่างกาย
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง1"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)20.96
ความยาวเรือ (ซม.)32.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุสวมฝาครอบป้องกันความกว้างสีความยาวตาความยาวราคา
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye Eye ความยาว 10 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"10ft฿1,275
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 ฟุตความยาว 1600 Lb Cap | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"12ft฿1,409
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Eye ความยาว 18 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"18ft฿1,775
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye ความยาว 20 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"20ft฿1,874
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye Eye ความยาว 3 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"3ft฿958
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye ความยาว 4 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"4ft฿1,023
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye ความยาว 6 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"6"฿1,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX EEF1-901CB-14 บอดี้สลิงเว็บ 14 ฟุต 1600b กว้าง 1 นิ้ว
฿2,893 / หน่วย