Stren-flex Eef2-901-15 | เว็บสลิงอายอาย 15 ฟุต ยาว 3200 ปอนด์ W 1 นิ้ว | 30g905 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX EEF2-901-15 Web Sling Eye Eye 15 ฟุตยาว 3200 Lb W 1 In | AC4PUB 30G905

STREN-FLEX EEF2-901-15 เว็บสลิงตายาว 15 ฟุต 3200 ปอนด์ W 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4PUB รุ่น: EEF2-901-15ข้ามอ้างอิง: 30G905

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,448 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ6400 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ2500 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา8"
ความยาว15ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น2
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาแบนและตา
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง3200 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง1"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)36.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุสวมฝาครอบป้องกันความกว้างสีความยาวตาความยาวราคา
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye Eye ความยาว 10 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"10ft฿1,299
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 ฟุตความยาว 1600 Lb Cap | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"12ft฿1,432
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Eye ความยาว 18 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"18ft฿1,779
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye ความยาว 20 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"20ft฿1,853
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye Eye ความยาว 3 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"3ft฿921
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye ความยาว 4 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"4ft฿979
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye ความยาว 6 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"6"฿1,111

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX EEF2-901-15 เว็บสลิงตายาว 15 ฟุต 3200 ปอนด์ W 1 นิ้ว
฿2,448 / หน่วย