STREN-FLEX EET2-910-15 Web Sling Eye Eye 15 ฟุต 28000b W 10 In | AC4PFU 30G642

STREN-FLEX EET2-910-15 เว็บสลิงตา 15 ฟุต 28000b W 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4PFU รุ่น: EET2-910-15ข้ามอ้างอิง: 30G642

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿34,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ56,800 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ22,720 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา24 "
ความยาว15ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น2
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาบิดและตา
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง28,400 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง10 "
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 8.98
ความสูงของเรือ (ซม.)26.04
ความยาวเรือ (ซม.)36.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุสวมฝาครอบป้องกันความกว้างสีความยาวตาความยาวราคา
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye Eye ความยาว 10 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"10ft฿1,275
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 ฟุตความยาว 1600 Lb Cap | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"12ft฿1,202
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Eye ความยาว 18 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"18ft฿1,495
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Eye ความยาว 20 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"20ft฿1,895
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye ความยาว 3 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"3ft฿906
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye Eye ความยาว 4 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"4ft฿983
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye ความยาว 6 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"6"฿1,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX EET2-910-15 เว็บสลิงตา 15 ฟุต 28000b W 10 นิ้ว
฿34,085 / หน่วย