Stren-flex Eet4-901-4 | Web Sling Eye Eye 4 ฟุต ยาว 6100 Lb Cap | 25k303 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX EET4-901-4 Web Sling Eye Eye 4 ฟุตยาว 6100 Lb Cap | AB8GWG 25K303

STREN-FLEX EET4-901-4 ตาสลิงเว็บ 4 ฟุตยาว 6100 ปอนด์หมวก

In Stock
รายการ: AB8GWG รุ่น: EET4-901-4ข้ามอ้างอิง: 25K303
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
฿3,396 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ12,200 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ4900 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา12 "
ความยาว4ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น4
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาบิดและตา
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง6100 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง1"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)31.85
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.51
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุสวมฝาครอบป้องกันความกว้างสีความยาวตาความยาวราคา
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye Eye ความยาว 10 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"10ft฿1,275
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 ฟุตความยาว 1600 Lb Cap | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"12ft฿1,202
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Eye ความยาว 18 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"18ft฿1,495
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Eye ความยาว 20 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"20ft฿1,895
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye ความยาว 3 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"3ft฿906
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye Eye ความยาว 4 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"4ft฿983
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye ความยาว 6 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"6"฿1,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX EET4-901-4 ตาสลิงเว็บ 4 ฟุตยาว 6100 ปอนด์หมวก
฿3,396 / หน่วย