Stren-flex Eet4-902-6 | Web Sling Eye Eye 6 ฟุต ยาว 12200 Lb Cap | 25k312 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX EET4-902-6 Web Sling Eye Eye 6 ฟุตยาว 12200 Lb Cap | AB8GWR 25K312

STREN-FLEX EET4-902-6 ตาสลิงเว็บ 6 ฟุตยาว 12200 ปอนด์หมวก

In Stock
รายการ: AB8GWR รุ่น: EET4-902-6ข้ามอ้างอิง: 25K312
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
฿5,655 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุปอนด์ 24,400
Choker Hitch ความจุ9800 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา12 "
ความยาว6"
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น4
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาบิดและตา
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง12,200 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง2"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)42.93
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุสวมฝาครอบป้องกันความกว้างสีความยาวตาความยาวราคา
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye Eye ความยาว 10 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"10ft฿1,275
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 ฟุตความยาว 1600 Lb Cap | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"12ft฿1,202
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Eye ความยาว 18 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"18ft฿1,495
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Eye ความยาว 20 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"20ft฿1,895
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye ความยาว 3 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"3ft฿906
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye Eye ความยาว 4 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"4ft฿983
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye ความยาว 6 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"6"฿1,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX EET4-902-6 ตาสลิงเว็บ 6 ฟุตยาว 12200 ปอนด์หมวก
฿5,655 / หน่วย