จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX TCA1-903-12 สร้อยสามเหลี่ยมสลิงสามเหลี่ยม 12 ฟุต L 4800 ปอนด์ ฝา | AB8HGM 25K551

STREN-FLEX TCA1-903-12 สร้อยสามเหลี่ยมสลิงเว็บ 12ft L 4800 Lb Cap

In Stock
รายการ: AB8HGM รุ่น: TCA1-903-12ข้ามอ้างอิง: 25K551

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿28,423 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ9600 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ3800 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา11 "
ความยาว12ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงสามเหลี่ยมและ Choker (อะลูมิเนียม)
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง4800 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง3"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)4.17
ความยาวเรือ (ซม.)31.47
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความยาวตาความยาวประเภทสลิงความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างราคา
STREN-FLEX TCS1-902-4 โชคเกอร์สามเหลี่ยมสลิงเว็บ 4 ฟุต L 3200 ปอนด์ฝา | AB8HEL 25K504 ทคส.1-902-46400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "4ftสามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿12,698
STREN-FLEX TCS1-902-8 สร้อยโชคเกอร์สามเหลี่ยมสลิง 8 ฟุต L 3200 ปอนด์ ฝา | AB8HEM 25K505 ทคส.1-902-86400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "8ftสามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿12,035
STREN-FLEX TCS1-902-12 เว็บสลิงสามเหลี่ยม Choker 12ft L 3200 Lbcap | AB8HEN 25K506 ทคส.1-902-126400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "12ftสามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿13,419
STREN-FLEX TCS1-902-18 เว็บสลิงสามเหลี่ยม Choker 18ft L 3200 Lbcap | AB8HEP 25K507 ทคส.1-902-186400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "18ftสามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿14,173
STREN-FLEX TCS1-902-20 เว็บสลิงสามเหลี่ยม Choker 20ft L 3200 Lbcap | AB8HEQ 25K508 ทคส.1-902-206400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "20ftสามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿14,428
STREN-FLEX TCS1-903-4 โชคเกอร์สามเหลี่ยมสลิงเว็บ 4 ฟุต L 4800 ปอนด์ฝา | AB8HER 25K509 ทคส.1-903-49600 ปอนด์3800 ปอนด์11 "4ftสามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก)4800 ปอนด์3"฿19,692
STREN-FLEX TCS1-903-8 สร้อยโชคเกอร์สามเหลี่ยมสลิง 8 ฟุต L 4800 ปอนด์ ฝา | AB8HET 25K510 ทคส.1-903-89600 ปอนด์3800 ปอนด์11 "8ftสามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก)4800 ปอนด์3"฿19,761

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX TCA1-903-12 สร้อยสามเหลี่ยมสลิงเว็บ 12ft L 4800 Lb Cap
฿28,423 / หน่วย