Stren-flex Wb1-906-14 | สลิงตะกร้าสินค้า 14 ฟุต 19200b W 6 In | 30h144 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX WB1-906-14 สลิงตะกร้าสินค้า 14 ฟุต 19200b W 6 In | AC4QEJ 30H144

STREN-FLEX WB1-906-14 สลิงตะกร้าสินค้า 14 ฟุต 19200b กว้าง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4QEJ รุ่น: WB1-906-14ข้ามอ้างอิง: 30H144
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
฿10,243 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ19,200 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา9"
ความยาว14ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตะกร้าสินค้า
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง6"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.94
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)106.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS4202929026
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุความยาวตาความยาวจำนวนชั้นความกว้างราคา
STREN-FLEX WB1-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 4 ฟุต | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 ปอนด์9"4ft16"฿4,203
STREN-FLEX WB1-906-8 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 8 ฟุต | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 ปอนด์9"8ft16"฿6,616
STREN-FLEX WB1-906-12 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 12 ฟุต | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 ปอนด์9"12ft16"฿8,489
STREN-FLEX WB1-906-18 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 18 ฟุต | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 ปอนด์9"18ft16"฿12,655
STREN-FLEX WB1-906-20 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 20 ฟุต | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 ปอนด์9"20ft16"฿13,863
STREN-FLEX WB1-908-4 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 4 ฟุต | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 ปอนด์12 "4ft18"฿5,216
STREN-FLEX WB1-908-8 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 8 ฟุต | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 ปอนด์12 "8ft18"฿7,872

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX WB1-906-14 สลิงตะกร้าสินค้า 14 ฟุต 19200b กว้าง 6 นิ้ว
฿10,243 / หน่วย