STRONG HOLD 33-241-1DB ตู้เคาน์เตอร์ 1 ชั้น 1 ลิ้นชัก 36 x 36 | AA2AAD 10A004

STRONG HOLD 33-241-1DB ตู้เคาน์เตอร์ 1 ชั้น 1 ลิ้นชัก 36 x 36

รายการ: AA2AADรุ่น: 33-241-1DBอ้างอิงข้าม: 10A004
In Stock

รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24

฿126,652
5.00% ปิด
฿120,319 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ตู้เคาน์เตอร์
ชั้นวางปรับระดับได้ ปรับ
ลอม ลอม
ประกอบแล้ว/ยังไม่ได้ประกอบ ลอม
ประเภทของฐาน กรอบ
สีของตู้ สีเทา
ประเภทประตูตู้ Standard
คณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น เคลือบฟัน
มือจับสไตล์ตู้ การแกว่ง
กลไกการล็อคตู้ กุญแจกลอน
ส่วนประกอบการจัดเก็บในตู้ ลิ้นชัก,ชั้นวางของ
สไตล์ตู้ ลิ้นชัก,ชั้นวางของ
ตระกูลสี สีเทา
ความลึก 24 "
ประเภทมือจับประตู การแกว่ง
จุดล็อคประตู 3
ประเภทประตู ของแข็ง
ความลึกภายในลิ้นชัก 20 "
ความสูงภายในลิ้นชัก 6"
คะแนนหน้าที่ ซุปเปอร์ดิวตี้
ประกอบเฟรมแล้ว ลอม
ความสูง 36 "
ความจุในการรับน้ำหนักต่อลิ้นชัก ปอนด์ 400
ความจุในการรับน้ำหนักต่อชั้น ปอนด์ 1900
ประเภทล็อค กุญแจกลอน
ตู้ล็อค ใช่
จุดล็อค 3
วัสดุ เหล็ก
วัสดุ - ตู้ เหล็ก
วิธีการก่อสร้าง รอย
แบบเคลื่อนที่/แบบอยู่กับที่ เครื่องเขียน
Mobility เครื่องเขียน
จำนวนประตู 2
จำนวนลิ้นชัก 1
จำนวนชั้นวาง 1
ความลึกโดยรวม 24 "
มิติข้อมูลโดยรวม 36 "x 24"
ความสูงโดยรวม 36 "
ความกว้างโดยรวม 36 "
รวมกว้าง x ลึก x สูง 36 "x 24" x 36 "
ความหนาของแผง 12 กรัม
การปรับชั้นวาง ปรับ
การปรับเพิ่มชั้นวาง 2"
ความลึกของชั้นวาง 21 1 / 2 "
ความหนาของชั้นวาง 14 กรัม
เคลียร์ชั้นวางแนวตั้ง ไม่สามารถใช้งาน
ความกว้าง 36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 140.85
ความสูงของเรือ (ซม.)91.44
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
รหัส HS9403200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นความสูงความลึกประเภทล็อคราคา
STRONG HOLD 43-242 ตู้วางเคาน์เตอร์ 2 ชั้น W48 D24 H36 | AA2AAA 10A001 43-24236 "24 "กุญแจกลอน฿133,344
STRONG HOLD 33-201-1DB ตู้เคาน์เตอร์ 1 ชั้น 1 ลิ้นชัก 36 x 36 | AA2AAB 10A002 33-201-1DB36 "20 "-฿110,828
STRONG HOLD 33.5-201-1DB ตู้เคาน์เตอร์ 1 ชั้น 1 ลิ้นชัก 36 x 42 | เอเอ2เอเอซี 10เอ003 33.5-201-1DB42 "20 "กุญแจกลอน฿123,684
STRONG HOLD 33.5-241-1DB ตู้เคาน์เตอร์ 1 ชั้น 1 ลิ้นชัก 36 x 42 | AA2AAE 10A005 33.5-241-1DB42 "24 "กุญแจกลอน฿136,742
STRONG HOLD 43-241-1DB ตู้เคาน์เตอร์ 1 ชั้น 1 ลิ้นชัก 48 x 36 | AA2AAF 10A006 43-241-1DB36 "24 "กุญแจกลอน฿150,158
STRONG HOLD 43.5-241-1DB ตู้เคาน์เตอร์ 1 ชั้น 1 ลิ้นชัก 48 x 42 | AA2AAG 10A007 43.5-241-1DB42 "24 "กุญแจกลอน฿155,264

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STRONG HOLD 33-241-1DB ตู้เคาน์เตอร์ 1 ชั้น 1 ลิ้นชัก 36 x 36
฿126,652 / หน่วย