STRONG HOLD 43-242 ตู้เคาน์เตอร์ 2 ชั้น W48 D24 H36
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
10.00% ปิด
฿120,009 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตู้เคาน์เตอร์ |
| ชั้นวางปรับระดับได้ | ปรับ |
| ลอม | ลอม |
| ประกอบแล้ว/ยังไม่ได้ประกอบ | ลอม |
| ประเภทของฐาน | กรอบ |
| ประเภทแผงตัวถัง | ของแข็ง |
| สีของตู้ | สีเทา |
| ประเภทประตูตู้ | Standard |
| คณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
| มือจับสไตล์ตู้ | การแกว่ง |
| กลไกการล็อคตู้ | กุญแจกลอน |
| ส่วนประกอบการจัดเก็บในตู้ | ชั้นวางของ |
| สไตล์ตู้ | ชั้นวางของ |
| ตระกูลสี | สีเทา |
| ความลึก | 24 " |
| ประเภทมือจับประตู | การแกว่ง |
| จุดล็อคประตู | 3 |
| ประเภทประตู | ของแข็ง |
| คะแนนหน้าที่ | ซุปเปอร์ดิวตี้ |
| สำหรับใช้ภายในอาคาร/กลางแจ้ง | ไม่ |
| สำหรับใช้กลางแจ้ง | ไม่ |
| ประกอบเฟรมแล้ว | ลอม |
| ความสูง | 36 " |
| รวมในแพ็กเกจ | 2 ชั้น |
| ความจุในการรับน้ำหนักต่อชั้น | ปอนด์ 1200 |
| ประเภทล็อค | กุญแจกลอน |
| ตู้ล็อค | ใช่ |
| จุดล็อค | 3 |
| วัสดุ | เหล็ก |
| วัสดุ - ตู้ | เหล็ก |
| วิธีการก่อสร้าง | รอย |
| แบบเคลื่อนที่/แบบอยู่กับที่ | เครื่องเขียน |
| Mobility | เครื่องเขียน |
| จำนวนชั้นตู้ | 2 |
| จำนวนประตู | 2 |
| จำนวนลิ้นชัก | 0 |
| จำนวนชั้นวาง | 2 |
| ความลึกโดยรวม | 24 " |
| มิติข้อมูลโดยรวม | 48 "x 24" |
| ความสูงโดยรวม | 36 " |
| ความกว้างโดยรวม | 48 " |
| รวมกว้าง x ลึก x สูง | 48 "x 24" x 36 " |
| ความหนาของแผง | 12 กรัม |
| การปรับชั้นวาง | ปรับ |
| การปรับเพิ่มชั้นวาง | 2" |
| ความลึกของชั้นวาง | 21 1 / 2 " |
| ความหนาของชั้นวาง | 14 กรัม |
| ความกว้าง | 48 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 146.7 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
| รหัส HS | 9403200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | ความสูง | ความลึก | ประเภทล็อค | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33-201-1DB | 36 " | 20 " | - | ฿110,828 | |
| 33.5-201-1DB | 42 " | 20 " | กุญแจกลอน | ฿123,684 | |
| 33-241-1DB | 36 " | 24 " | กุญแจกลอน | ฿126,652 | |
| 33.5-241-1DB | 42 " | 24 " | กุญแจกลอน | ฿136,742 | |
| 43-241-1DB | 36 " | 24 " | กุญแจกลอน | ฿150,158 | |
| 43.5-241-1DB | 42 " | 24 " | กุญแจกลอน | ฿155,264 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GRAINGER MH6FVJ101G ลูกล้อเหล็ก 3 นิ้ว x 1.25 นิ้ว
- COOPER B-LINE 723630-4FS3PT แผงปิดภาคพื้นดิน, ขนาด 30 x 36 x 72 นิ้ว, เหล็กกล้าคาร์บอน
- ตัวยึดไททัน DBD16192
- GORLITZ DHP 05 อุปกรณ์ต่อพ่วง Downhead ถาวร, สายเคเบิล 1/2 นิ้ว
- วิคเกอร์ 869705
- VERMONT GAGE 141264950 เกจวัดปลั๊ก Class X NoGo เหล็ก ขนาด 0.6495 นิ้ว
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104315-36 สายพานลำเลียง 3 ชั้น 90 SBR Tan กว้าง 36 นิ้ว
- โซลเลอร์ 4912
สำรวจเพิ่มเติม
- ADVANTECH
- KEYSHAFT
- STARRETT
- FORMSPRAG
- REED MANUFACTURING
- รถเข็นบริการอาหาร
- แผนกต้อนรับส่วนหน้าเฟอร์นิเจอร์
- รถเข็นในสวน
- เวกเตอร์มอเตอร์เบรค
- คีย์เครื่อง
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีแดง
- DESTACO 2007 Series แคลมป์ยึดแนวตั้ง, แท่งโซลิด
- FACOM 287B ไดรเวอร์สตั๊ดประเภทลูกกลิ้ง
- ANVIL AS624 ซีรีส์ขั้วต่อมุมปิด 2 รู
- อุปกรณ์เดินสายฮับเบล-สวิตช์สลับ KELLEMS
- ANVIL ข้อต่อยูเนี่ยนหน้าแปลนเหล็กหล่อดำ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปท่อ
- ข้อต่อแบนโจ วาล์วท่อร่วมแบบสั้น ขนาด 2 นิ้ว
- ท่อระบายน้ำเหนือระดับ FinishLine ของ SIOUX CHIEF การเชื่อมต่อฮับ Sch. 40
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
STRONG HOLD 43-242 ตู้เคาน์เตอร์ 2 ชั้น W48 D24 H36
฿133,344 / หน่วย