STRONG HOLD ตู้เสื้อผ้า 46-W-243-7DB Standard Grey
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บเสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | สีเทา |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 12 |
จัดการ | เดียว |
ความลึกภายในลิ้นชัก | 20-1 / 8 " |
ความสูงภายในลิ้นชัก | 34 " |
ความกว้างภายในลิ้นชัก | 24-3 / 16 " |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 7 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
ความจุชั้นวาง | 1425 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
สไตล์ | การผสมผสาน |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 7 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 317.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | การชุมนุม | สีของตู้ | จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36- ว -245 | การผสมผสาน | รอย | สีเทาเข้ม | - | - | 5 | 72 " | 36 " | ฿133,844 | RFQ
| |
46- ว -245 | การผสมผสาน | รอย | สีเทาเข้ม | - | - | 5 | 72 " | 48 " | ฿164,664 | RFQ
| |
56- ว -245 | การผสมผสาน | รอย | สีเทาเข้ม | - | - | 5 | 72 " | 60 " | ฿179,844 | ||
36-W-243-7DB | การผสมผสาน | รอย | สีเทา | 7 | 7 | 3 | 78 " | 36 " | ฿228,598 | ||
56-W-243-7DB | การผสมผสาน | รอย | สีเทา | 7 | 7 | 3 | 78 " | 60 " | ฿289,429 | ||
36-WR-241 | ตู้เสื้อผ้า | ลอม | สีเทาเข้ม | - | - | 1 | 78 " | 36 " | ฿115,910 | RFQ
| |
46-WR-241 | ตู้เสื้อผ้า | ลอม | สีเทาเข้ม | - | - | 1 | 78 " | 48 " | ฿138,128 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.