STRONG HOLD ตู้เก็บเสื้อผ้า 56-W-245, เทาเข้ม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บเสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | สีเทาเข้ม |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 12 |
จัดการ | เดียว |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
ความจุชั้นวาง | 1900 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
สไตล์ | การผสมผสาน |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 313.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | การชุมนุม | สีของตู้ | จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36- ว -245 | การผสมผสาน | รอย | สีเทาเข้ม | - | - | 5 | 72 " | 36 " | ฿133,844 | RFQ
| |
46- ว -245 | การผสมผสาน | รอย | สีเทาเข้ม | - | - | 5 | 72 " | 48 " | ฿164,664 | RFQ
| |
36-W-243-7DB | การผสมผสาน | รอย | สีเทา | 7 | 7 | 3 | 78 " | 36 " | ฿228,598 | ||
46-W-243-7DB | การผสมผสาน | รอย | สีเทา | 7 | 7 | 3 | 78 " | 48 " | ฿251,530 | ||
56-W-243-7DB | การผสมผสาน | รอย | สีเทา | 7 | 7 | 3 | 78 " | 60 " | ฿289,429 | ||
36-WR-241 | ตู้เสื้อผ้า | ลอม | สีเทาเข้ม | - | - | 1 | 78 " | 36 " | ฿115,910 | RFQ
| |
46-WR-241 | ตู้เสื้อผ้า | ลอม | สีเทาเข้ม | - | - | 1 | 78 " | 48 " | ฿138,128 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.