Air Handler 5w968 | ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 10x10x1 Merv7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 5W968 ไส้กรองจีบ ความจุมาตรฐาน 10x10x1 Merv7 | AE6ZHE

AIR HANDLER 5W968 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 10x10x1 Merv7

In Stock
รายการ: AE6ZHE รุ่น: 5W968
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
฿305 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองจีบแบบมาตรฐาน
ความลึกจริง3 / 4 "
ความสูงจริง9.75 "
ความกว้างจริง9.75 "
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.0 "สุขา
กรอบใช่
ประเภทกรอบแผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น
ความต้านทานเริ่มต้นสูง0.25 "สุขา
ความเร็วสูง500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด ความเร็ว500 เฟรมต่อนาที
พื้นที่สื่อ1.1 ตารางฟุต
เมิร์ฟ7
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด10x10x1
ความสูงที่กำหนด10 "
จีบที่กำหนด0.4
ความกว้างที่กำหนด10 "
จีบต่อ Linear Feet12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)26.92
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดความลึกจริงความสูงจริงขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดจีบที่กำหนดความกว้างที่กำหนดจีบต่อ Linear Feetราคา
AIR HANDLER 15A706 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 11x32-1/2x1 Merv7 | AA6UQM 15A7061"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "ลด 40%32.5 "12฿498
AIR HANDLER 15A721 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 14x18-1/2x1 Merv7 | AA6URC 15A7211"3 / 4 "14 "14x18-1/2x114 "ลด 40%18.5 "12฿508
AIR HANDLER 1TBE4 ไส้กรองจีบ ความจุมาตรฐาน 18x20x2 Merv7 | เอบี3จีคิวจี 1TBE42"1.75 "17.5 "18x20x218 "0.420 "10฿410
AIR HANDLER 1TBE5 ไส้กรองจีบ ความจุมาตรฐาน 18x18x2 Merv7 | เอบี3GQH 1TBE52"1.75 "17.5 "18x18x218 "0.418 "10฿535
AIR HANDLER 1TBE8 ไส้กรองจีบ ความจุมาตรฐาน 16x30x1 Merv7 | เอบี3จีคิวแอล 1TBE81"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12฿519
AIR HANDLER 21C046 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 12-1/2x24-1/2x1 | AB6EKP 21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12฿681
AIR HANDLER 21C047 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 14x18x1 Merv7 | AB6EKQ 21C0471"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12฿444

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 5W968 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 10x10x1 Merv7
฿305 / หน่วย