STRONG HOLD ตู้เก็บของ 55-243 12 เกจ 66 นิ้วสูง 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | สีเทาเข้ม |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 12 |
จัดการ | เดียว |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
ความจุชั้นวาง | 1650 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 269.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | วัด | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-243 | - | เคลือบฟัน | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 36 " | 1900 ปอนด์ | ฿106,609 | ||
45-243 | - | เคลือบฟัน | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 48 " | 1200 ปอนด์ | ฿130,957 | ||
65-243 | - | เคลือบฟัน | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 72 " | 1525 ปอนด์ | ฿178,987 | RFQ
| |
36-244 | - | เคลือบฟัน | 12 | 4 | 24 " | 78 " | 36 " | 1900 ปอนด์ | ฿108,895 | RFQ
| |
46-244 | - | เคลือบฟัน | 12 | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 1200 ปอนด์ | ฿144,386 | RFQ
| |
56-244 | - | เคลือบฟัน | 12 | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 1650 ปอนด์ | ฿176,511 | ||
36-204 | - | เคลือบด้วยไฟฟ้าสถิต | 12 | 4 | 20 " | 78 " | 36 " | 1600 ปอนด์ | ฿121,804 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.