STRONG HOLD 56-RUD-244 ตู้เก็บของ 12 เกจ 78 นิ้วสูง 60 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
การชุมนุม | ลอม |
สีของตู้ | สีเทาเข้ม |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 1" |
ประเภทประตู | ม้วน |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 12 |
GPM | 32 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 316L สแตนเลส |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 1.6 " |
ระบบล็อค | คีย์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 7 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 35 |
สูงสุด ศีรษะ | 36 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 175 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1000 CPS |
มิเตอร์ | ไม่ |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ชนิดเครื่องยนต์ | AC / DC สากล |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ขนาด Outlet | 1 "เข็ม |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
ระยะ | 1 |
ความจุชั้นวาง | 1650 ปอนด์ |
ความยาวท่อดูด | 39 " |
ท่อดูดขนาด OD | 1-1 / 2 " |
ประเภทท่อดูด | แรงเหวี่ยง |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
แรงดันไฟฟ้า | 220 VAC |
วัสดุเปียก | สแตนเลส 316L, PTFE, Buna |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 305.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนประตู | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
36-RUD-244 | 4 | 36 " | 1900 ปอนด์ | ฿299,356 | RFQ
| |
46-RUD-244 | 1 | 48 " | 1200 ปอนด์ | ฿322,116 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.