THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00219 Flat Stock Copper 110 3/4 x 2" 3 ฟุต L
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นแบน |
ประเภทล้อแม็ก | 110 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | Rb |
ความยาว | 3ft |
ความอดทนความยาว | +/- 1.000 " |
วัสดุ | ทองแดง |
อารมณ์ | ยาก |
ความหนา | 3 / 4 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.005 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | B66 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 48,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 44,000 PSI |
ความกว้าง | 2" |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.012 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7409901060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUREC00302 | 3ft | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ฿1,418 | |
CUREC00054 | 3ft | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ฿2,704 | |
CUREC00229 | 3ft | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1" | ฿2,340 | |
CUREC01226 | 3ft | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 3" | ฿5,378 | |
CUREC00239 | 3ft | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 4" | ฿10,693 | |
CUREC00149 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ฿3,367 | RFQ
|
CUREC00030 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 1" | ฿3,951 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.