STRUCTURAL PLASTICS S6616B ชั้นวางของ 16 x 66 x 48 นิ้ว 700 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บของจำนวนมากสตาร์ทเตอร์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 350 ปอนด์ |
สี | Black |
ความลึก | 16 " |
เสร็จสิ้น | Flat |
ความสูง | 48 " |
ความจุโหลด | 700 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความกว้าง | 66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 168.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.09 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความจุต่อชั้นวาง | ความลึก | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ชิ้น | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4824B | 2 | 344 ปอนด์ | 24 " | 48 " | Flat | 27 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 688 ปอนด์ | ฿10,759 | ||
S4824x3 | 3 | 344 ปอนด์ | 24 " | 48 " | Flat | 51 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 1032 ปอนด์ | ฿17,792 | ||
S4824x4 | 4 | 344 ปอนด์ | 24 " | 48 " | Flat | 75 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 1376 ปอนด์ | ฿25,026 | ||
S9624X4 | 4 | 680 ปอนด์ | 24 " | 96 " | Flat | 75 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 2700 ปอนด์ | ฿29,808 | RFQ
| |
S9624X3 | 3 | 680 ปอนด์ | 24 " | 96 " | Flat | 51 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 2025 ปอนด์ | ฿22,341 | RFQ
| |
S9616X4 | 4 | 450 ปอนด์ | 16 " | 96 " | Flat | 75 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 1800 ปอนด์ | ฿26,938 | RFQ
| |
S9616X3 | 3 | 450 ปอนด์ | 16 " | 96 " | Flat | 51 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 1350 ปอนด์ | ฿18,754 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.