Sugatsune Hh-fb-1/s | มือจับดึงแบบฝัง 304 สแตนเลส | 4wrn1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SUGATSUNE HH-FB-1 / S มือจับแบบฝังสแตนเลส 304 | AE2DYH 4WRN1

SUGATSUNE HH-FB-1/S มือจับดึงแบบฝัง สแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AE2DYH รุ่น: HH-FB-1/Sข้ามอ้างอิง: 4WRN1
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
฿1,276 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับดึงปิดภาคเรียน
สีเงิน
ความสูงของคัตเอาท์2-33 / 64 "
ความกว้างของคัตเอาท์3-29 / 32 "
เสร็จสิ้นซาติน
ความยาวจับ3-25 / 32 "
ฮาร์ดแวร์รวม
โหลดคะแนน (Y / N)N
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4-21 / 64 "
ประเภทการติดตั้งรูเกลียว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.437 "
ความกว้างโดยรวม3 15 / 32 "
เงื้อม13 / 64 "
ขนาดสกรูM4 x 20
Vert. รูยึด Ctr. ไปที่ Ctr.2-7 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมเงื้อมขนาดสกรูสำหรับความหนาของแผงราคา
SUGATSUNE ATS-100-B หูจับแบบฝัง Thermoplastic Matte | AE2DWZ 4WRG9 เอทีเอส-100-บีสแนปอินBlackMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "ไม่รวม51 / 64 "฿139
SUGATSUNE ATS-100-IV มือจับแบบฝังเทอร์โมพลาสติกเคลือบด้าน | AE2DXA 4WRH2 เอทีเอส-100-IVสแนปอินขาวMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "ไม่รวม51 / 64 "฿148
SUGATSUNE ES-611 / ET สลักเกลียวดึงเกลียว | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETหมุดเกลียวเงินซาติน4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "ร่อง M5-฿538
SUGATSUNE ES-611 / IT Recessed Pull Handle 304 Stainless Steel | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ไอทีรูเกลียวเงินซาติน4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-฿490
SUGATSUNE ES-611 / WO Recessed Pull Handle Weld-on Satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOเชื่อมบนเงินซาติน4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--฿407
SUGATSUNE HH-AS2 มือจับแบบฝังสแตนเลส 304 | AE2DYF 4WRL8 เอชเอช-เอเอส2รูเกลียวเงินซาติน4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "ร่อง M4-฿1,013
SUGATSUNE HH-FC-2 / S Recessed Pull Handle Weld-on Satin | AE2DYM 4WRN5 ฮ. - เอฟซี -2 / สเชื่อมบนเงินซาติน4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "ร่อง M4-฿956

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUGATSUNE HH-FB-1/S มือจับดึงแบบฝัง สแตนเลส 304
฿1,276 / หน่วย