Sugatsune Us-120/m | ดึงที่จับไม่มีเกลียวผ่านรู | 4wry3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SUGATSUNE US-120 / M มือจับแบบดึงผ่านรู | AE2EBF 4WRY3

SUGATSUNE US-120/M มือจับดึงแบบไม่มีเกลียวในรู

In Stock
รายการ: AE2EBF รุ่น: US-120/Mข้ามอ้างอิง: 4WRY3
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
฿2,016 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดึงมือจับ
สีโดยธรรมชาติ
เสร็จสิ้นมันเงา
ด้ามจับ Dia7 / 16 "
ความสูงของด้ามจับ47 / 64 "
ความยาวจับ2-1 / 4 "
ความหนาของด้ามจับ7 / 16 "
ฮาร์ดแวร์รวม
โหลดคะแนน (Y / N)N
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4-1 / 64 "
ประเภทการติดตั้งไม่ได้อ่านผ่านรู
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4-23 / 32 "
ความกว้างโดยรวม3 / 4 "
เงื้อม1-17 / 64 "
ขนาดสกรู# 20 x 3-1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมเสร็จสิ้นด้ามจับ Diaเงื้อมขนาดสกรูความลึกของด้ายฮาร์ดแวร์วัสดุราคา
SUGATSUNE ECH-125 / M ด้ามดึงขัดเงาสูง 4-59 / 64 นิ้ว | AE2DXC 4WRH4 ECH-125 / ม-มันเงา5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "รวมเหล็กสแตนเลส 303฿2,612
SUGATSUNE FT-100 มือจับขัดเงาความสูง 3-11 / 32 นิ้ว | AE2DXX 4WRK9 FT-100-มันเงา25 / 64 "63 / 64 "# 20 x 3-4 / 5 "-รวมเหล็กสแตนเลส 304฿3,022
SUGATSUNE FT-120 มือจับขัดเงาความสูง 4-11 / 64 นิ้ว | AE2DXY 4WRL1 FT-1201 27 / 64 "มันเงา15 / 32 "1-1 / 16 "# 20 x 3-4 / 5 "-รวมเหล็กสแตนเลส 304฿3,612
SUGATSUNE FT-150 มือจับขัดเงาความสูง 5-3 / 16 นิ้ว | AE2DXZ 4WRL2 FT-1501 49 / 64 "มันเงา19 / 32 "1-19 / 64 "# 25 x 5 "-รวมเหล็กสแตนเลส 304฿5,342
SUGATSUNE FT-200 มือจับขัดเงาความสูง 6-13 / 16 นิ้ว | AE2DYA 4WRL3 FT-2002.75 "มันเงา9 / 16 "2-1 / 16 "M6 x # 35-รวมเหล็กสแตนเลส 316฿8,398
SUGATSUNE FT-65 ด้ามดึงขัดเงาความสูง 2-1 / 4 นิ้ว | AE2DYC 4WRL 5 FT-6533 / 64 "มันเงา9 / 32 "5 / 8 "# 16 x 3 "-รวมเหล็กสแตนเลส 304฿1,362
SUGATSUNE FT-80 มือจับขัดเงาความสูง 2-27 / 32 นิ้ว | AE2DYD 4WRL6 FT-80-มันเงา5 / 16 "51 / 64 "# 16 x 3 "-รวมเหล็กสแตนเลส 304฿1,553

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUGATSUNE US-120/M มือจับดึงแบบไม่มีเกลียวในรู
฿2,016 / หน่วย