SUMNER 781170 แคลมป์รัดท่อ อัลตร้าแคลมป์ 5 ถึง 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยึดท่อ |
ความกว้างของขากรรไกร | 12 " |
ความยาว | 19 " |
กลไกการล็อค | ชุดสกรู |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาด | 5 ถึง 12 " |
ชนิดภาพเขียน | อัลตร้าแคลมป์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.24 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ฟังก์ชัน | ความกว้างของขากรรไกร | ความยาว | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781000 | - | 10 " | 20 " | 1 ถึง 10 " | แจ็คบาร์ | ฿37,447 | ||
781130 | - | 2.5 " | 9" | 1 ถึง 2.5 " | อัลตร้าแคลมป์ | ฿8,981 | ||
781150 | - | 6" | 15 " | 2 ถึง 6 " | อัลตร้าแคลมป์ | ฿11,576 | ||
781510 | แคลมป์ 1 ถึง 2-1 / 2 "สำหรับงานตั้งค่าท่อ | - | - | - | อัลตร้าแคลมป์ | ฿10,772 | ||
781520 | แคลมป์ 2 ถึง 6 "สำหรับงานตั้งท่อ | - | - | - | อัลตร้าแคลมป์ | ฿15,291 | ||
781530 | แคลมป์ 5 ถึง 12 "สำหรับงานตั้งท่อ | - | - | - | อัลตร้าแคลมป์ | ฿21,944 | ||
785000 | ถือท่อขณะเชื่อม | - | - | - | ถือ -E | ฿9,567 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.