SUMNER 783230 รถเข็นท่อ 2000 ปอนด์ 58.5 x 33 x 19.5
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นท่อ |
ล้อ Dia. | 6" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเขียว |
ความสูงของดาดฟ้า | 19.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 58.5 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 33 " |
เสร็จสิ้น | สีเคลือบเงา |
วัด | 11 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเสา | 4 |
ความสูงโดยรวม | 19.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 58.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | โพรพิลีน |
ประเภทล้อ | ของแข็ง |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 82.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.