Supco Shp600475 | สวิตช์แรงดันสูงเปิดได้ 600 Psi | 4lwy1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SUPCO SHP600475 สวิตช์แรงดันสูงเปิด 600 Psi | AD8RFM 4LWY1

SUPCO SHP600475 สวิตช์แรงดันสูงเปิด 600 Psi

In Stock
รายการ: AD8RFM รุ่น: SHP600475ข้ามอ้างอิง: 4LWY1
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
฿848 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์แรงดันสูง
ปิด (PSI)475
กรงขังNEMA 1
ฟังก์ชันปกป้องคอมเพรสเซอร์
การติดห่างไกล
เปิด (PSI)600
การเชื่อมต่อแรงดันSAE ตัวเมีย 1/4 "
พิสัย0 ถึง 650 psi
รีเซ็ตรถยนต์
สลับการกระทำเปิดแรงดันสูง
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชนิดภาพเขียนศปภ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

สวิตช์แรงดันสูง Supco SHP600475 เหมาะสำหรับเปิดและปิดวงจรเมื่อแรงดันในระบบถึงระดับที่กำหนด มีประโยชน์ในการใช้งาน HVAC/R เนื่องจากป้องกันความเสียหายต่อระบบโดยการปิดระบบหากแรงดันสูงเกินไป

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • สวิตช์แรงดันสูง Supco SHP600475 มีตู้ NEMA 1 สำหรับการใช้งานภายในอาคาร
  • ประกอบด้วยสายไฟขนาด 18 นิ้วสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HVAC/R อเนกประสงค์
  • สวิตช์นี้มีช่วงอุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ -35 ถึง 149 องศาฟาเรนไฮต์

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม สวิตช์ SPST ประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง

A. สวิตช์ SPST มีอยู่ XNUMX ประเภทหลักๆ ได้แก่ สวิตช์สลับและสวิตช์ปุ่มกด สวิตช์สลับมีคันโยกที่สามารถเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหรือปิดวงจรได้ สวิตช์ปุ่มกดมีปุ่มที่ต้องกดเพื่อเปิดหรือปิดวงจร

ถาม ฉันควรระวังเรื่องความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้สวิตช์ SPST

A.

  • ปิดวงจรไฟฟ้าทุกครั้งก่อนใช้งาน
  • อย่าโอเวอร์โหลดสวิตช์
  • ตรวจสอบสวิตช์เป็นประจำเพื่อหาสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
SUPCO SHP275195 สวิตช์แรงดันสูง, 275 Psi เปิด, 195 Psi ปิด | CH6RMG 66DC85 SHP275195฿1,462
SUPCO SMR610 สวิตช์แรงดันสูง, 610 Psi ปิด | CH6RMW 66DD04 SMR610฿1,680

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUPCO SHP600475 สวิตช์แรงดันสูงเปิด 600 Psi
฿848 / หน่วย