Super-strut 701 1 1/8 | สายรัดท่อ Od 1 1/8 นิ้ว สีทอง | 2hch2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SUPER-STRUT 701 1 1/8 Od Tubing Strap 1 1/8 นิ้ว สีทอง | AC2ABP 2HCH2

SUPER-STRUT 701 1 1/8 สายรัดท่อ Od 1 1/8 นิ้ว สีทอง

In Stock
รายการ: AC2ABP รุ่น: 701 1 1/8อ้างอิงข้าม: 2HCH2
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
฿159 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายรัดท่อ OD
สีทองคำ
ขนาดท่อ1-1 / 8 "
เสร็จสิ้นทองกัลวาไนซ์
วัดวัด 14
ความยาว1.28ft
วัสดุเหล็กคาร์บอนรีดร้อน
ขนาด1 1 / 8 "
ความหนาเหล็ก1/4 นิ้ว
ความหนา14ก.
ชนิดภาพเขียนรับน้ำหนักออกแบบ 1000 ปอนด์
UPC616013138267
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อความหนาชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
SUPER-STRUT 701 5/8 Od Tubing Strap 5/8 นิ้ว สีทอง | AC2ABM 2HCG9 701 5 / 85 / 8 "14ก.รับน้ำหนักออกแบบ 750 ปอนด์1.92 "฿149
SUPER-STRUT 701 7/8 Od Tubing Strap 7/8 นิ้ว สีทอง | AC2ABN 2HCH1 701 7 / 87 / 8 "14ก.รับน้ำหนักออกแบบ 750 ปอนด์2.16 "฿140
SUPER-STRUT 701 1 3/8 Od Tubing Strap 1 3/8 Inch Gold | AC2ABQ 2HCH 3 701 1 3 / 81-3 / 8 "14ก.รับน้ำหนักออกแบบ 1000 ปอนด์2.73 "฿197
SUPER-STRUT 701 1 5/8 Od Tubing Strap 1 5/8 Inch Gold | AC2ABR 2HCH 4 701 1 5 / 81-5 / 8 "14ก.รับน้ำหนักออกแบบ 1000 ปอนด์2.97 "฿257
SUPER-STRUT 701 2 1/8 Od Tubing Strap 2 1/8 Inch Gold | AC2ABT 2HCH 5 701 2 1 / 82-1 / 8 "12ก.รับน้ำหนักออกแบบ 1300 ปอนด์3.55 "฿316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUPER-STRUT 701 1 1/8 สายรัดท่อ Od 1 1/8 นิ้ว สีทอง
฿159 / หน่วย