SUPER-STRUT 702-12INCH-EG สายรัดท่อ ขนาด 12 นิ้ว ชุบกัลวาไนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายรัดท่อ |
วัด | วัด 10 |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาด | 12 " |
ความกว้าง | 1-1 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
702-1-อ.ล | - | อลูมิเนียม | 1" | - | RFQ
| |
P716-1 / 2 | - | เหล็ก | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
16418SS316 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | - | RFQ
| |
S716 | - | - | - | - | RFQ
| |
C107-2 | วัด 14 | เหล็ก | 2" | - | RFQ
| |
SP-CT701-1 | - | เหล็ก | 1" | - | RFQ
| |
สายรัด22100SS | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 100 ฟุต | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.