SUPER-STRUT P716-1/2 สายรัดท่อ ขนาด 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายรัดท่อ |
เสร็จสิ้น | ทองกัลวาไนซ์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาด | 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
702-1-อ.ล | - | อลูมิเนียม | 1" | - | RFQ
| |
16418SS316 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | - | RFQ
| |
S716 | - | - | - | - | RFQ
| |
702-12INCH-เช่น | วัด 10 | เหล็ก | 12 " | - | RFQ
| |
C107-2 | วัด 14 | เหล็ก | 2" | - | RFQ
| |
SP-CT701-1 | - | เหล็ก | 1" | - | RFQ
| |
สายรัด22100SS | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 100 ฟุต | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.