SUPER-STRUT AP231FL-EG Channel Post Base, Electrogalvanized
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานไปรษณีย์ของช่อง |
เสร็จสิ้น | Electro- กัลวาไนซ์ |
ความสูง | 1-5 / 8 " |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนหลุม | 5 |
ความกว้าง | 3" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนหลุม | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP232EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | - | 6" | เหล็ก | - | เส้นทแยงมุม | 6" | ฿2,900 | ||
AP 232SQ เช่น | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | - | 6" | เหล็ก | - | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 6" | ฿2,722 | ||
AP235 | ทองกัลวาไนซ์ | 3-1 / 2 " | 6" | เหล็ก | 4 | - | 6" | - | RFQ
| |
AP232SQ-SS | - | 3-1 / 2 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 | - | 1-11 / 16 " | - | RFQ
| |
AN270-3 | ทองกัลวาไนซ์ | 6-3 / 8 " | - | เหล็ก | 3 | - | 10 " | - | RFQ
| |
AN270-2 | ทองกัลวาไนซ์ | 4-3 / 8 " | - | เหล็ก | 3 | - | 8" | - | RFQ
| |
AN270-1 | ทองกัลวาไนซ์ | 2-3 / 8 " | - | เหล็ก | - | - | 6" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.