SUPER-STRUT AW-220-EG ข้อต่อปีกช่อง ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
รายการ: CF4ZUH
รุ่น: AW-220-EG
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องปีกพอดี |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | Electro- กัลวาไนซ์ |
ความสูง | 2" |
ความยาว | 5-13 / 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนหลุม | 5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | สี | ความลึก | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A218 | 1/4 | ทองคำ | 3-7 / 8 " | 3 แท็บที | 5.875 " | ทองกัลวาไนซ์ | - | - | ฿964 | ||
AW205 ล | 1/4 | ทองคำ | 1-3 / 4 " | แท็บซ้าย | 1.88 " | ทองกัลวาไนซ์ | - | - | ฿532 | ||
AW205 อาร์ | 1/4 | ทองคำ | 1-3 / 4 " | แท็บขวา | 1.88 " | ทองกัลวาไนซ์ | - | - | ฿578 | ||
AW220 | 1/4 | ทองคำ | 2" | 180 องศา 2 แท็บ | 5 13 / 32 " | ทองกัลวาไนซ์ | - | - | ฿793 | ||
AW228 | - | ทองคำ | - | - | 5-3 / 8 " | ทองกัลวาไนซ์ | 3-7 / 8 " | 9-5 / 32 " | - | RFQ
| |
AW226 | - | ทองคำ | - | - | 3-1 / 2 " | ทองกัลวาไนซ์ | 2" | 5-13 / 32 " | - | RFQ
| |
AW224 | - | ทองคำ | - | - | - | ทองกัลวาไนซ์ | 3-7 / 8 " | 5-7 / 16 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.