SUPER-STRUT C739H-3-HDG เหล็กฉากเชื่อม 3 ขนาด จุ่มร้อนกัลวาไนซ์
รายการ: CF6AGR
รุ่น: C739H-3-HDG
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วงเล็บ |
เสร็จสิ้น | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
ความสูง | 36 " |
ความยาว | 30 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนหลุม | 2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | จำนวนหลุม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
C739H-5-HDG | 50 " | 42 " | 2 | - | - | RFQ
|
C739H-4-HDG | 42 " | - | 2 | - | - | RFQ
|
C739H-2-HDG | 30 " | - | 2 | - | - | RFQ
|
C739H-1B | 24 " | 18 " | 4 | 5" | - | RFQ
|
C739-M3B | - | - | - | - | - | RFQ
|
C736-3B | - | 9" | - | 2" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.