SUPER-STRUT H115-5 U Bolt พร้อมน๊อต ขนาด 5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | U Bolt กับถั่ว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | ทองกัลวาไนซ์ |
ความยาว | 8 5 / 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาด | 5" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H115-10B | 3 / 4 " | Black | U Bolt กับถั่ว | 14-9 / 16 " | เหล็ก | 10 | - | RFQ
|
H115-1-1 / 4 | 5 / 16 " | ทองกัลวาไนซ์ | U Bolt กับถั่ว | 3 1 / 2 " | เหล็ก | 1 1/2 ปอนด์ | - | RFQ
|
H115-4 | 4-5 / 8 " | ทองกัลวาไนซ์ | U Bolt กับถั่ว | 6 15 / 16 " | เหล็ก | 4mm | - | RFQ
|
H115-3 / 4 | 1-1 / 8 " | ทองกัลวาไนซ์ | U Bolt กับถั่ว | 3 1 / 16 " | เหล็ก | 3 / 4 " | - | RFQ
|
H115-3-1 / 2 | 3 / 8 " | ทองกัลวาไนซ์ | U Bolt กับถั่ว | 6-3 / 16 " | เหล็ก | 3 1/2 ปอนด์ | - | RFQ
|
H115-3 | 3-5 / 8 " | ทองกัลวาไนซ์ | U Bolt กับถั่ว | 5 11 / 16 " | เหล็ก | 3" | - | RFQ
|
H115-2B | 3 / 8 " | Black | U Bolt กับถั่ว | 4-11 / 16 " | เหล็ก | 2" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.