SUPER-STRUT U716-3/8 แคลมป์กันกระแทก ขนาด 3/8 นิ้ว 2 รู
รายการ: CF6BJN
รุ่น: U716-3 / 8
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่หนีบเบาะ |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
U716-7 / 8 | - | RFQ
|
U716-5 / 8 | - | RFQ
|
U716-3 / 4 | - | RFQ
|
U716-2-3/8 | - | RFQ
|
U716-2-1/8 | - | RFQ
|
U716-1 / 4 | - | RFQ
|
U716-1 / 2 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.