SURE-FOOT 9N12009X003617M FRP Step Cover ไฟเบอร์กลาสสีเหลือง / ดำ 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบขั้นตอน FRP |
สี | สีเหลือง / สีดำ |
ความลึก | 9" |
วิธีการติดตั้ง | ตั้งอยู่ในคอนกรีต |
ความสูงของริมฝีปาก | 1" |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
ความหนา | 5 / 32 " |
ลายดอกยาง | การเคลือบกรวดปานกลาง |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูงของริมฝีปาก | ความหนา | ลายดอกยาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9N12009X002417H | 9" | 1" | 3 / 16 " | การเคลือบกรวดหยาบสำหรับงานหนัก | 24 " | ฿4,595 | |
9N12009X003617H | 9" | 1" | 3 / 16 " | การเคลือบกรวดหยาบสำหรับงานหนัก | 36 " | ฿6,283 | |
9N12009X004817H | 9" | 1" | 3 / 16 " | การเคลือบกรวดหยาบสำหรับงานหนัก | 48 " | ฿8,575 | |
9N12009X006017H | 9" | 1" | 3 / 16 " | การเคลือบกรวดหยาบสำหรับงานหนัก | 60 " | ฿10,442 | |
9N12009X002417 ม | 9" | 1" | 5 / 32 " | การเคลือบกรวดปานกลาง | 24 " | ฿4,595 | |
9N12009X004817 ม | 9" | 1" | 5 / 32 " | การเคลือบกรวดปานกลาง | 48 " | ฿8,575 | |
9N12009X006017 ม | 9" | 1" | 5 / 32 " | การเคลือบกรวดปานกลาง | 60 " | ฿10,442 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.